{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Sustav X-LOCK | |
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
Oznaka proizvođača | GWX 18V-10 SC | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Raspon broja okretaja | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
Prihvat za alat | Sustav X-LOCK | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 2 kg | |
Blokada pokretanja | Da | |
Blokada trzaja | Da | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Posebnost | Varijabilni broj okretaja; Zaštita od ponovnog pokretanja; Drop Control | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077011 GWX1810SC | |
EAN / GTIN | 3165140962452 |