Kutna brusilica GWX bez baterije 18V15SC

Artikl br.: 077011 18V15SC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Prihvat: Bluetooth prihvat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Sustav X-LOCK
Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Prihvat Bluetooth prihvat
Oznaka proizvođača GWX 18V-15 SC
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 3.400 min-1 - 9.800 min-1
Prihvat za alat Sustav X-LOCK
maksimalni ⌀ diska 125 mm
Težina 2 kg
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Da
Opskrba energijom na bateriju
Posebnost BITURO; Kickback Control; Drop Control
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077011 18V15SC
EAN / GTIN 3165140964562
Broj proizvođača 06019H6500

Opis

Izvedba:

  • Jednostavno i brzo: Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
  • Nije više potreban dodatni ključ.
  • Opsežno: Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
  • Maksimalna udobnost zahvaljujući 100% bezalatnoj i brzoj izmjeni pribora.
  • Pouzdano: Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
  • Čisti rad bez ogrebotina! Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-Lock.
Akumulatorska kutna brusilica s BITURBO tehnologijom bez četkica sa sustavom X-Lock.
  • S jednakom razinom performansi kao kabelski uređaj snage od 1000 do 1800 vati.
  • Omogućuje brže odvajanje i uklanja više metala nego dosadašnje brusilice na bateriju.
  • Povećana sigurnost zahvaljujući inteligentnom sustavu kočenja te funkcijama KickBack i Drop Control.
  • Odabir pojedinačnih stupnjeva brzine uz pomoć opremljene upravljačke površine i Bluetooth povezivosti.

Opseg isporuke:

Bez baterija i punjača. Uključujući antivibracijsku dodatnu ručku, zaštitnu navlaku, L-BOXX 136.

Napomena:

Odgovarajuće ProCore 18 V baterije i početničke setove možete pronaći pod br. 073857 vel. C18 i br. 073865 vel. C18

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu