Kutna brusilica GWX 14-125

Artikl br.: 077050 14-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Karton

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Karton
    Oznaka proizvođača GWX 14-125
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.400 W
    Raspon broja okretaja 11.000 min-1
    maksimalni ⌀ diska 125 mm
    Težina 2,3 kg
    Blokada pokretanja da
    Posebnost Nježni zalet
    Serija Sustav X-LOCK
    Vrsta proizvoda Kutna brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077050 14-125
    EAN / GTIN 3165140962322
    Broj proizvođača 06017B7000

    Opis

    Izvedba:

    • Jednostavno i brzo: Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
    • Nije više potreban dodatni ključ.
    • Opsežno: Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
    • Maksimalna udobnost zahvaljujući 100% brzoj izmjeni pribora bez alata.
    • Pouzdano: Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
    • Čisti rad bez ogrebotina! Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-LOCK.
    Kutna brusilica 125 mm s motorom od 1.400 W. Sustav X-Lock.

    Opseg isporuke:

    Uključuje dodatnu ručku, štitnik i karton.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu