{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Sustav X-LOCK | |
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GWX 18V-15 C | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | motor bez četkica | |
Raspon broja okretaja | 9.800 min-1 | |
Prihvat za alat | Sustav X-LOCK | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
Blokada pokretanja | Da | |
Blokada trzaja | Da | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Posebnost | BITURBO; Kickback Control; Drop Control | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077011 18V15C | |
EAN / GTIN | 4059952512037 | |
Broj proizvođača | 06019H6400 |