Stolna bušilica ALZTRONIC 6 mm

Artikl br.: 076563 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ⌀ rupe u čeliku (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ALZTRONIC i6
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 700 W
maksimalan broj okretaja 700 min-1 - 10.000 min-1
maksimalni ⌀ rupe u čeliku 6 mm
Prihvat za alat B16
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M6
Hod vretena 40 mm
Podešavanje posmaka ručno
Minimalna udaljenost vretena i postolja 110 mm
Maksimalna udaljenost vretena i postolja 250 mm
Istovar 200 mm
⌀ stupa 50 mm
Podešavanje visine glave svrdla Ručno kolo
Osnovna ploča stola širina korisne površine 300 mm
Osnovna ploča stola visina korisne površine 240 mm
Nazivna mjera T-utora 12 mm
Broj T-utora 2
Razmak T-utora 80 mm
Težina 64 kg
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 076563 6
EAN / GTIN 2050002043503
Broj proizvođača ALZTRONIC I6

Opis

Izvedba:

Stolna bušilica velike brzine, izdržljiva i precizna. Višedodirni zaslon sa staklenom površinom otpornom na ogrebotine za optimalnu čitljivost. Jednostavno i jedinstveno navođenje korisnika s pomoću piktograma na zaslonu. Digitalni prikaz dubine rupe s utvrđivanjem nulte točke.
Standardna oprema:
  • TFT LCD zaslon od 5 cola s funkcijom dodira: Ručni unos zadane vrijednosti vretena, prikaz stvarne vrijednosti broja okretaja, integrirani prikaz dubine bušenja s dodirnim prijenosom nulte točke, virtualna ljestvica dubine bušenja na zaslonu, indikatori stanja stroja i upozorenja na zaslonu, informacije o servisu, mogućnost odabira jezika za korištenje: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.
  • Izmjenični motor 230 volti, 50 Hz.
  • Priključna utičnica ugrađena, duljina kabela 3 m.
  • Namještanje broja okretaja u stupnjevima s pomoću potenciometra.
  • Tri zasebne tipke za rad prema desno – rad prema lijevo – zaustavljanje (zaustavljanje vretena uz pomoć funkcije kočenja).
  • Oklop vretena s električnom zaštitom.
  • Gljiva (s uglavljivanjem) za zaustavljanje u slučaju nužde.
  • Glavni prekidač, može se zaključati.
  • Lakiranje: DD strukturni lak, signalno bijela RAL 9003, PANTONE 7545c, crno.
Zakretna bušeća glava s podesivom visinom.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Dodatne stolne bušilice i opcionalna dodatna oprema, kao što su primjerice LED strojna svjetiljka, tehnološko računalo itd., dostupni su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu