Stolna bušilica ALZTRONIC 16 mm

Artikl br.: 076563 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ⌀ rupe u čeliku (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ALZTRONIC i16
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 700 W
maksimalan broj okretaja 100 min-1 - 2.000 min-1
maksimalni ⌀ rupe u čeliku 16 mm
Prihvat za alat MK2
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M12
Hod vretena 80 mm
Podešavanje posmaka ručno
Minimalna udaljenost vretena i postolja 437 mm
Maksimalna udaljenost vretena i postolja 437 mm
Minimalna udaljenost vretena i stola stroja 75 mm
Maksimalna udaljenost vretena i stola stroja 357 mm
Istovar 190 mm
⌀ stupa 65 mm
Stol za stroj širina korisne površine 240 mm
Stol za stroj duljina korisne površine 300 mm
Osnovna ploča stola širina korisne površine 300 mm
Osnovna ploča stola visina korisne površine 240 mm
Podešavanje visine magnetskog stola Ručica
Nazivna mjera T-utora 12 mm
Broj T-utora 2
Razmak T-utora 80 mm
Težina 83 kg
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 076563 16
EAN / GTIN 2050002043541
Broj proizvođača ALZTRONIC I16

Opis

Izvedba:

Stolna bušilica velike brzine, izdržljiva i precizna. Višedodirni zaslon sa staklenom površinom otpornom na ogrebotine za optimalnu čitljivost. Jednostavno i jedinstveno navođenje korisnika s pomoću piktograma na zaslonu. Digitalni prikaz dubine rupe s utvrđivanjem nulte točke.
Standardna oprema:
  • TFT LCD zaslon od 5 cola s funkcijom dodira: Ručni unos zadane vrijednosti vretena, prikaz stvarne vrijednosti broja okretaja, integrirani prikaz dubine bušenja s dodirnim prijenosom nulte točke, virtualna ljestvica dubine bušenja na zaslonu, indikatori stanja stroja i upozorenja na zaslonu, informacije o servisu, mogućnost odabira jezika za korištenje: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.
  • Izmjenični motor 230 volti, 50 Hz.
  • Priključna utičnica ugrađena, duljina kabela 3 m.
  • Namještanje broja okretaja u stupnjevima s pomoću potenciometra.
  • Tri zasebne tipke za rad prema desno – rad prema lijevo – zaustavljanje (zaustavljanje vretena uz pomoć funkcije kočenja).
  • Oklop vretena s električnom zaštitom.
  • Gljiva (s uglavljivanjem) za zaustavljanje u slučaju nužde.
  • Glavni prekidač, može se zaključati.
  • Lakiranje: DD strukturni lak, signalno bijela RAL 9003, PANTONE 7545c, crno.
S fiksnom bušećom glavom i rotacijskim stolom za stroj podesive visine.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Dodatne stolne bušilice i opcionalna dodatna oprema, kao što su primjerice LED strojna svjetiljka, tehnološko računalo itd., dostupni su na upit.
Opcionalno dostupno s uređajem za rezanje navoja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu