Stolna bušilica ALZTRONIC, maks. ⌀ rupe u čeliku: 14mm

Artikl br.: 076563 14
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. ⌀ rupe u čeliku (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača ALZTRONIC i14
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 700 W
maksimalan broj okretaja 230 min-1 - 4.000 min-1
maksimalni ⌀ rupe u čeliku 14 mm
Prihvat za alat MK2
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M10
Hod vretena 80 mm
Podešavanje posmaka ručno
Minimalna udaljenost vretena i postolja 437 mm
Maksimalna udaljenost vretena i postolja 437 mm
Minimalna udaljenost vretena i stola stroja 75 mm
Maksimalna udaljenost vretena i stola stroja 357 mm
Istovar 190 mm
⌀ stupa 65 mm
Stol za stroj širina korisne površine 300 mm
Stol za stroj duljina korisne površine 240 mm
Osnovna ploča stola širina korisne površine 300 mm
Osnovna ploča stola visina korisne površine 240 mm
Podešavanje visine magnetskog stola Ručica
Nazivna mjera T-utora 12 mm
Broj T-utora 2
Razmak T-utora 80 mm
Težina 83 kg
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 076563 14
EAN / GTIN 2050002043534
Broj proizvođača ALZTRONIC I14
Manufacturer ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Opis

Izvedba:

Stolna bušilica velike brzine, izdržljiva i precizna. Višedodirni zaslon sa staklenom površinom otpornom na ogrebotine za optimalnu čitljivost. Jednostavno i jedinstveno navođenje korisnika s pomoću piktograma na zaslonu. Digitalni prikaz dubine rupe s utvrđivanjem nulte točke.
Standardna oprema:
  • TFT LCD zaslon od 5 cola s funkcijom dodira: Ručni unos zadane vrijednosti vretena, prikaz stvarne vrijednosti broja okretaja, integrirani prikaz dubine bušenja s dodirnim prijenosom nulte točke, virtualna ljestvica dubine bušenja na zaslonu, indikatori stanja stroja i upozorenja na zaslonu, informacije o servisu, mogućnost odabira jezika za korištenje: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.
  • Izmjenični motor 230 volti, 50 Hz.
  • Priključna utičnica ugrađena, duljina kabela 3 m.
  • Namještanje broja okretaja u stupnjevima s pomoću potenciometra.
  • Tri zasebne tipke za rad prema desno – rad prema lijevo – zaustavljanje (zaustavljanje vretena uz pomoć funkcije kočenja).
  • Oklop vretena s električnom zaštitom.
  • Gljiva (s uglavljivanjem) za zaustavljanje u slučaju nužde.
  • Glavni prekidač, može se zaključati.
  • Lakiranje: DD strukturni lak, signalno bijela RAL 9003, PANTONE 7545c, crno.
S fiksnom bušećom glavom i rotacijskim stolom za stroj podesive visine.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Dodatne stolne bušilice i opcionalna dodatna oprema, kao što su primjerice LED strojna svjetiljka, tehnološko računalo itd., dostupni su na upit.
Opcionalno dostupno s uređajem za rezanje navoja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu