Bušilica za jezgru 727060

Artikl br.: 076520 727060
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Transportni kovčeg
    Oznaka proizvođača KBU110-4M
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.700 W
    Raspon broja okretaja 1. brzina 60 min-1 - 120 min-1
    Raspon broja okretaja 2. brzina 90 min-1 - 170 min-1
    Područje broja okretaja 3. brzina 150 min-1 - 300 min-1
    Područje broja okretaja 4. brzina 230 min-1 - 430 min-1
    Prihvat za alat oblik MK4
    maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku 110 mm
    maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M36 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 40 mm
    maksimalni ⌀ upuštanja 60 mm
    maksimalni ⌀ razvrtavanja 36 mm
    Duljina magnetskog postolja 240 mm
    Širina magnetskog postolja 120 mm
    Radni hod 400 mm
    Težina 39 kg
    Duljina 460 mm
    širina 215 mm
    Visina 810 mm
    Mrežni napon 230 V
    Vrsta proizvoda Bušilica za jezgru

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 076520 727060
    EAN / GTIN 4014586889740
    Broj proizvođača 72706061000

    Opis

    Izvedba:

    • Jake magnetne sile stezanja i sigurnosni strujni krug osiguravaju siguran rad u svim pozicijama.
    • Integrirani dovod rashladnog sredstva za čisti rez i dugotrajnost alata.
    • Prikaz magnetske snage Komfort.
    • Hod udesno / ulijevo (ujedno i kod rezanja navoja).
    • Konstrukcija optimalne težine.
    Visokoučinkovita univerzalna 4-brzinska magnetna bušilica za jezgrena svrdla. Ekstra veliki pomak za određene radove bušenja, poput jezgrenog, spiralnog, bušenja navoja, upuštanja i razvrtanja.

    Opseg isporuke:

    Uključuje spremnik za rashladno sredstvo, pojas, 1 klin za centriranje, kuku za odvojene čestice, kofer.

    Dodatni pribor:

    Na upit.

    Napomena:

    HM jezgrena svrdla i prihvate možete pronaći od br. 119000. Prikladni prihvat QuickIN-Max i HM jezgreno svrdlo maks. promjera 100 mm isporučivi su na upit.