{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | KBM50Q | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.200 W | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Prihvat za alat oblik | QuickIN | |
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku | 12 mm - 50 mm | |
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M16 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
maksimalni ⌀ upuštanja | 31 mm | |
maksimalni ⌀ razvrtavanja | 16 mm | |
Duljina magnetskog postolja | 195 mm | |
Širina magnetskog postolja | 90 mm | |
Radni hod | 145 mm | |
Težina | 13,2 kg | |
Duljina | 311 mm | |
širina | 198 mm | |
Visina | 730 mm | |
Mrežni napon | 230 V | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
Broj artikla | 076520 727041 | |
EAN / GTIN | 4014586872834 | |
Broj proizvođača | 72704161000 |