Bušilica za jezgru 727053

Artikl br.: 076520 727053
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Transportni kovčeg
    Oznaka proizvođača KBU35Q
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.100 W
    Raspon broja okretaja 1. brzina 130 min-1 - 520 min-1
    Prihvat za alat oblik QuickIN
    maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku 12 mm - 35 mm
    maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M14 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 16 mm
    maksimalni ⌀ upuštanja 31 mm
    maksimalni ⌀ razvrtavanja 16 mm
    Duljina magnetskog postolja 175 mm
    Širina magnetskog postolja 80 mm
    Radni hod 135 mm
    Težina 10,6 kg
    Duljina 311 mm
    širina 198 mm
    Visina 603 mm
    Mrežni napon 230 V
    Vrsta proizvoda Bušilica za jezgru

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 076520 727053
    EAN / GTIN 4014586886039
    Broj proizvođača 72705361000

    Opis

    Izvedba:

    • Jake magnetne sile stezanja i sigurnosni strujni krug osiguravaju siguran rad u svim pozicijama.
    • Integrirani dovod rashladnog sredstva za čisti rez i dugotrajnost alata.
    • Prikaz magnetske snage Komfort.
    • Hod udesno / ulijevo (ujedno i kod rezanja navoja).
    • Konstrukcija optimalne težine.
    Kompaktna, lagana magnetska bušilica za jezgre s jednom brzinom visoke funkcionalnosti i sa senzorom koji sprečava prevrtanje.

    Opseg isporuke:

    Uključuje spremnik za rashladno sredstvo, pojas, 1 klin za centriranje, kuku za odvojene čestice, kofer.

    Dodatni pribor:

    Na upit.

    Napomena:

    HM jezgrena svrdla i prihvate možete pronaći od br. 119000. Prikladni prihvat QuickIN-Max i HM jezgreno svrdlo maks. promjera 100 mm isporučivi su na upit.