Akumulatorska udarna bušilica, tip: M18FHX

Artikl br.: 075530 M18FHX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Drška: SDS Plus
  • Prihvat za alat oblik: SDS-Plus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Drška SDS Plus
Oznaka proizvođača M18ONEFHX-552X
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5,5 Ah
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 1.330 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 28 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 26 mm
maksimalan broj udaraca 4.800 min-1
Udarna energija 2,5 J
Prihvat za alat oblik SDS-Plus
Težina 4,5 kg
maksimalne vibracije prema EN 8,9 m/s2
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075530 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346973
Broj proizvođača 4933478504

Opis

Izvedba:

  • Robusna udarna bušilica s pneumatskim udarnim mehanizmom.
  • Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
  • Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.
Udarna bušilica Red na litij-ionske akumulator od 18 V / 5,0 Ah, s EC motorom POWERSTATE™ bez četki, optimirana za rupe u betonu i zidovima. Elektronika Redlink-Plus™ − zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja baterije, motora i prijenosa.
  • FIXTEC sustav brze zamjene alata za zamjenu bez alata između prihvata SDS-Plus i metalne brzostezne bušaće glave.
  • Blokiranje rotacije za lagan rad dlijetom.
  • Sigurnosna spojka štiti korisnika i stroj u slučaju blokade svrdla.
  • Protuvibracijski sustav (Anti-Vibrations-System – AVS).

Opseg isporuke:

Uključen je FIXTEC SDS-Plus adapter, brzostezna glava za svrdla 1,5 − 13 mm, dodatna ručica s graničnikom dubine, brzi punjač, 2 × 18 V baterije, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu