Akumulatorska udarna bušilica M18FHPX

Artikl br.: 075530 M18FHPX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Drška: SDS Plus
  • Prihvat za alat oblik: SDS-Plus

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
    Drška SDS Plus
    Oznaka proizvođača M18ONEFHPX-552X
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 5,5 Ah
    Napon baterije 18 V
    Raspon broja okretaja 0 min-1 - 800 min-1
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 30 mm
    maksimalan broj udaraca 4.600 min-1
    Udarna energija 4,2 J
    Prihvat za alat oblik SDS-Plus
    Težina 5,2 kg
    maksimalne vibracije prema EN 8,6 m/s2
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Vrsta proizvoda Bušaći čekić

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 075530 M18FHPX
    EAN / GTIN 4058546346898
    Broj proizvođača 4933478496

    Opis

    Izvedba:

    • Robusna udarna bušilica s pneumatskim udarnim mehanizmom.
    • Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
    • Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.
    Integrirana tehnologija ONE-KEY™ i prekidač za blokadu za neprekidan rad. Dugačka antivibracijska drška smanjuje vibracije.

    Napomena:

    Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu