Akumulatorska udarna bušilica M12CH4

Artikl br.: 075530 M12CH4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V
  • Drška: SDS Plus
  • Prihvat za alat oblik: SDS-Plus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Drška SDS Plus
Oznaka proizvođača M12CH-402X
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 12 V
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 900 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalan broj udaraca 6.575 min-1
Udarna energija 1,1 J
Prihvat za alat oblik SDS-Plus
Težina 1,9 kg
maksimalne vibracije prema EN 4,4 m/s2
prikladno za materijal Zid; Beton; Kamen; čelik
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Bušaći čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075530 M12CH4
EAN / GTIN 4002395004676
Broj proizvođača 4933446049

Opis

Izvedba:

  • Robusna udarna bušilica s pneumatskim udarnim mehanizmom.
  • Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
  • Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.
12 V/4,0 Ah Red Li-Ion-ionski akumulatorski bušaći čekić s motorom POWERSTATE EC bez četki, optimiran za provrte od ⌀ 4 − 10 mm mm u betonu i zidovima. Redlink Plus elektronika &- zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja akumulatora, motora i prijenosa.

Prednost:

Motor POWERSTATE™ bez četkica.

Opseg isporuke:

Uključen je brzi punjač, 2 × 18 V baterije, HD boks.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu