{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Drška | SDS Plus | |
oznaka proizvođača | M18CHX-502X | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Raspon broja okretaja | 0 min-1 - 1.400 min-1 | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 30 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 26 mm | |
maksimalan broj udaraca | 4.900 min-1 | |
Udarna energija | 2,5 J | |
Prihvat za alat oblik | SDS Plus | |
Težina | 3,5 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 8,9 m/s2 | |
prikladno za materijal | Zid; Beton; Kamen | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Bušaći čekić |
Broj artikla |
075530 M18CHX
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4002395160594
Kopija |
|
Broj proizvođača |
4933451381
Kopija |
|
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |