Bušilica BEV1300-2

Artikl br.: 075070 BEV1300-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BEV 1300-2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.300 W
maskimalan okretni moment 16 Nm; 44 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.100 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 3.100 min-1
Područje stezanja stezne glave 1,5 mm - 13 mm
⌀ steznog grla 43 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina 16 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 2. brzina 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina 40 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 2. brzina 25 mm
Težina 2,7 kg
Duljina kabela 4 m
Desni/lijevi hod da
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075070 BEV1300-2
EAN / GTIN 4007430314352
Broj proizvođača 600574000

Opis

Izvedba:

Prava bušilica za svaki promjer provrta.
Svaka bušilica ima optimalan raspon broja okretaja za određeni promjer provrta, a imaju i vreteno sa šesterokutnim prihvatom za bitove odvijača koji se mogu koristiti i bez stezne glave.
  • Čvrsto kućište od lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.
  • Rotirajući most ugljičnih četkica za maksimalnu učinkovitost čak i pri lijevoj rotaciji, npr. kod odvijanja zaglavljenih vijaka.
  • Metabo S-automatic sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona kada je bušilica blokirana za siguran rad.
  • Mogućnost odabira pulsiranja za odvijanje fiksnih vijaka i bušenje na glatkim površinama.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koji je konstantno pod opterećenjem.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) punovalna elektronika za rad sa specifičnim brojevima okretaja koji ostaju konstantni pod opterećenjem.
  • Kotačić za predodabir broja okretaja.
  • Mjenjač s dvije brzine.
  • Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.
  • Desni/lijevi hod.
  • Vreteno s unutarnjim šesterokutom za bitove odvijača za rad bez stezne glave.
  • Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja.
  • Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava neželjeno pokretanje nakon prekida napajanja.
  • Ručka s mekom površinom koja se ne skliže.
  • Kuglasta utičnica prilagođena kabelu za optimalnu slobodu kretanja tijekom rada.
  • Prikaz istrošenosti ugljične četke.

Opseg isporuke:

Uključuje bušaću glavu sa zupčastim vijencem, ključ za bušaću glavu i dodatnu ručku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu