{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | BE 650 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 650 W | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 1.500 min-1 | |
Područje stezanja stezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ steznog grla | 43 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina | 30 mm | |
Težina | 1,8 kg | |
Duljina kabela | 2,5 m | |
Desni/lijevi hod | da | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 075070 BE650 | |
EAN / GTIN | 4061792201644 | |
Broj proizvođača | 600741850 |