Bušilica BE850-2

Artikl br.: 075070 BE850-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BE 850-2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 850 W
maskimalan okretni moment 36 Nm; 14 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.100 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 3.100 min-1
Područje stezanja stezne glave 1,5 mm - 13 mm
⌀ steznog grla 43 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 2. brzina 8 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina 40 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 2. brzina 25 mm
Težina 2,6 kg
Duljina kabela 4 m
Desni/lijevi hod da
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075070 BE850-2
EAN / GTIN 4007430314338
Broj proizvođača 600573810

Opis

Izvedba:

Prava bušilica za svaki promjer provrta.
Svaka bušilica ima optimalan raspon broja okretaja za određeni promjer provrta, a imaju i vreteno sa šesterokutnim prihvatom za bitove odvijača koji se mogu koristiti i bez stezne glave.
Futuro Plus brzostezna bušaća glava osigurava točne rezultate bušenja automatskim zatezanjem tijekom bušenja.
  • Čvrsto kućište od lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.
  • Rotirajući most ugljičnih četkica za maksimalnu učinkovitost čak i pri lijevoj rotaciji, npr. kod odvijanja zaglavljenih vijaka.
  • Metabo S-automatic sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona kada je bušilica blokirana za siguran rad.
  • Vario (V) elektronika za rad pri brojevima okretaja primjerenima materijalu.
  • Kotačić za predodabir broja okretaja.
  • Dvobrzinski mjenjač.
  • Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dug radni vijek.
  • Desni/lijevi hod.
  • Vreteno s unutarnjim šesterokutom za bitove odvijača za rad bez stezne glave.
  • Ručka s neklizajućom mekom površinom.
  • Kuglasti nastavak koji ne oštećuje kabele za optimalnu slobodu kretanja tijekom rada.

Opseg isporuke:

Uključuje Futuro Plus brzosteznu bušaću glavu i dodatnu ručku.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu