Udarni aku-odvijač GDX18V210C

Artikl br.: 074052 GDX18V210C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Prihvat: Bluetooth prihvat

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
    Oznaka proizvođača GDX18V210C
    Broj sadržanih baterija 2
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 4 Ah
    Napon baterije 18 V
    Razine okretnog momenta 3
    maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M16
    maskimalan okretni moment tvrdo 210 Nm
    Broj udaraca 0 min-1 - 4.100 min-1
    maksimalni moment odvajanja 370 Nm
    Pogonski profil prihvata za alat Unutarnji šesterokut, vanjski četverokut
    Dimenzije prihvata za alat 1/2 col; 1/4 col
    Težina 1,2 kg
    maksimalne vibracije prema EN 9,8 m/s2
    tipična uporaba Strong
    Prihvat Bluetooth prihvat
    Vrsta proizvoda Udarni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 074052 GDX18V210C
    EAN / GTIN 4059952587745
    Broj proizvođača 06019J0203

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski odvijač.
    • Desni/lijevi hod.
    • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
    Snažni udarni odvijač / bušilica s 2 načina rada za metal i drvo i Bluetooth povezivosti.
    • Specijalni prihvat alata kombinacija je četverokutnog prihvata od 1/2 cola i šesterokutnog prihvata od 1/4 cola.
    • 3-stupanjska funkcija PowerControl – za različite okretne momente pri različitim primjenama.
    • Daljnji parametri i vrste rada mogu se individualno podesiti preko Toolbox App aplikacije.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 2× Li-Ionske baterije, punjač, L-BOXX.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851− 073867.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu