Udarni aku-odvijač GDS18450HC

Artikl br.: 074052 GDS18450HC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GDS 18V-450 HC
Broj sadržanih baterija 2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment 1. stuba 250 Nm
maskimalan okretni moment 2. stuba 330 Nm
maskimalan okretni moment 3. stuba 450 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M20
maskimalan okretni moment tvrdo 450 Nm
Broj okretaja u praznom hodu 2.300 min-1
Broj udaraca 0 min-1 - 3.300 min-1
Broj udaraca 1. stuba 1.900 min-1
Broj udaraca 2. stuba 2.500 min-1
Broj udaraca 3. stuba 3.300 min-1
maksimalni moment odvajanja 800 Nm
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.500 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.300 min-1
Težina bez baterije 1,6 kg
Težina 2,1 kg
maksimalne vibracije prema EN 14,5 m/s2
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074052 GDS18450HC
EAN / GTIN 4059952568034
Broj proizvođača 06019K4002

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač.
  • Desni/lijevi hod.
  • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
Udarni odvijač od 1/2 cola uz Bluetooth povezivost.
  • 2 vrste rada za metal i drvo. Daljnji parametri za Toolbox App daju se individualno podesiti.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× Li-Ionske baterije, punjač, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu