Garnitura aku punjača ProCore, 4,0 Ah, tip akumulatora, napon akumulatora: C18V

Artikl br.: 073863 C18
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip akumulatora, napon akumulatora (V) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača ProCORE18 V 4.0Ah
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Vrijeme punjenja ovisno o bateriji 48 min - 65 min
prikladno za Bosch 18 V
Težina po bateriji 515 g
Vrsta proizvoda Baterija, uključujući punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Broj proizvođača 1600A01BA3
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Komplet startera ProCORE Professional − Odgovara svim Bosch akumulatorima klase 18 V.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač i 2 paketa baterija.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu