Udarni odvijač BSS18S12BL

Artikl br.: 074016 BSS18S12BL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvođača BSS18S12BL
Broj sadržanih baterija 0
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment 280 Nm
Broj udaraca 0 min-1 - 3.000 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Težina 1 kg
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Udarni odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074016 BSS18S12BL
EAN / GTIN 4058546403454

Opis

Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni odvijač od 18 V s četvrtastim prihvatom za alat od 1/2 cola.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Ručka s mekanim držačem.
  • Kuka za pojas.
  • Subcompact motor bez četkica.
  • izuzetno kompaktan dizajn.

Opseg isporuke:

Bez akumualtora i punjača, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 073846073848. Garniture akumulatora pod br. 073844.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu