Udarni odvijač BSS18MTF12

Artikl br.: 074016 BSS18MTF12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvođača BSS18MTF12
Broj sadržanih baterija 0
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment 785 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M16
Broj udaraca 0 min-1 - 3.800 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Težina 1,65 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074016 BSS18MTF12
EAN / GTIN 4058546374570

Opis

Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni odvijač od 18 V s četvrtastim prihvatom za alat od 1/2 cola.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Ručka s mekanim držačem.
  • Kuka za pojas.
  • Postavljanje okretnog momenta u 4 stupnja uključujući AutoStop za optimalno zatezanje i otpuštanje matica.
  • motor bez četkica.

Opseg isporuke:

Bez akumualtora i punjača, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 073846073848. Garniture akumulatora pod br. 073844.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu