Udarni odvijač BSS18C12ZC

Artikl br.: 074016 BSS18C12ZC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip AS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvođača BSS18C12ZC
Broj sadržanih baterija 0
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment 410 Nm
Broj udaraca 0 min-1 - 3.100 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Težina 3 kg
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Udarni odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074016 BSS18C12ZC
EAN / GTIN 4058546413637

Opis

Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni odvijač od 18 V s četvrtastim prihvatom za alat od 1/2 cola.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Ručka s mekanim držačem.
  • Kuka za pojas.

Opseg isporuke:

Bez akumualtora i punjača, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 073846073848. Garniture akumulatora pod br. 073844.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu