{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Metabox | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | BS 18 L BL | |
Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 28 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 65 Nm | |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 40 mm | |
Težina bez baterije | 0,9 kg | |
tipična uporaba | Medium | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Stezni raspon brzostezne bušaće glave 1.5-13, u METABOX-u. |
Broj artikla | 070260 613155500 | |
EAN / GTIN | 4061792245839 |