{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Metabox | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | BS 18 LTX BL I | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 5,2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 65 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 130 Nm | |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 min-1 - 2.000 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 68 mm | |
Težina bez baterije | 1,7 kg | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Stezni raspon brzostezne bušaće glave 1.5-13, u METABOX-u. |
Broj artikla | 070260 602358650 | |
EAN / GTIN | 4061792187788 |