Uređaj za punjenje akumulatora, Tip: ASC145

Artikl br.: 073890 ASC145
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Nazivni napon 36 V
Maksimalni broj mjesta za utovar 1
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073890 ASC145
EAN / GTIN 4061792155060
Broj proizvođača 627378000

Opis

Izvedba:

Punjač za pakete baterija s kliznim sjedištem svih klasa napona (12 - 36 V). Patentirana „AIR COOLED” tehnologija punjenja za kratko vrijeme punjenja hlađenjem baterije tijekom punjenja.
Brzi punjač s izlaznom snagom od 145 W i do 4 puta većom brzinom punjenja.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu