{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Vanjski ⌀ D | 20 mm | |
Tolerancija vanjskog ⌀ | h9 | |
D2 najmanji stezni ⌀ | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M 2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
H1 | 7,6 mm | |
Sila stezanja | 1,1 kN | |
maksimalni stezni moment | 0,7 Nm | |
maks. put stezanja | 0,13 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni trn |
Broj artikla | 370015 7,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380008 | |
Broj proizvođača | 38000 |