{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Uni | |
⌀ reza DC | 3 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 13 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Radijus čela rv | 0,06 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203067 3 | |
EAN / GTIN | 4062406569617 | |
Broj proizvođača | 203067 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
74,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | f8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Strategija rezanja | MTC | HPC | HPC; TPC | HPC | MTC |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Serija | Master Uni | Master Titan | Master Ni-based | Master Uni | Pro Uni |