GARANT Master Titan VHM mini glodalo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 0,2mm

Artikl br.: 202287 0,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Titan
⌀ reza DC 0,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 40 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 0,6 mm
Ukupna duljina L 44 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 0,002 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202287 0,2
EAN / GTIN 4062406270896
Broj proizvođača 202287 0,2

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Posebno kratka oštrica za maksimalnu stabilnost. Duljina drške prema DIN za poboljšanu potporu alata u prihvatu. Time se vijek trajanja alata značajno produljuje.
Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja: Povoljnije je koristiti VHM mini glodalo do krajnje granice istrošenosti, nego ga naknadno oštriti.
Povoljna i posebno stabilna izvedba za visokoučinkovitu napetost titanija.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu