• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Banc d'essai de force, avec pince AE et FH 500 TVL 500FHS71, Messbereich 500 N

Réf.: TVL 500FHS71
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
Type de produit Bancs d'essai

Numéros d’identification et classifications

Référence article TVL 500FHS71
EAN / GTIN 4045761273641
Réf. fabricant TVL 500FHS71
Article hors catalogue L40250 2482

Description

Description:

  • Utilisation verticale et horizontale
  • Résultat de mesure précis
  • Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
  • Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
  • Approprié avec tous les dynamomètres SAUTER jusqu‘à 500 N (non compris dans la quantité livrée) (non compris dans la fourniture)
  • Crochet avec filetage M6 en série
  • Unité numérique de mesure des longueurs SAUTER de - Plage de mesure: max. 200 mm - Lecture: 0,01 mm - Mise à zéro possible - Longueur préliminaire réglable manuellement
  • Modèle TVL et TVL avec kit d’extension TVL-XL en comparaison de taille

Caractéristique(s):

  • Course de déplacement maximale: 230 mm
  • Course par rotation (levée d‘une rotation): 3 mm
  • Dimensions totales L×P×H, 151×234×465 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires