• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de tension à vis AE 500

Réf.: AE 500
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article AE 500
EAN / GTIN 4045761200623
Réf. fabricant AE 500
Article hors catalogue L40250 2805

Description

Description:

  • Pince dynamométrique de qualité dans la plage de puissances inférieure avec variabilité élevée pour une adaptation rapide aux objets de contrôle les plus divers
  • Confection massive pour forces de serrage élevées
  • Plusieurs types de mâchoires différentes wählbar- Mâchoires à grip pyramidal de série, L×H 32×20 mm- Mâchoires à grip ondulé ainsi que commandes spéciales
  • La structure modulaire permet une adaptation et nettoyage rapide de la pince
  • Les tiges filetées pratiques à six pans creux permettent d’adapter rapidement la pince à tous les besoins, objets, environnements d'utilisation, par exemple aux bancs d’essai ou aux appareils de mesure
  • Utilisable avec tous les dynamomètres de SAUTER ou bien systèmes de mesure avec bancs d’essais
  • Un filet M6 est présent sur le dessus de la pince pour permettre la fixation de la pince au dynamomètre
  • Pour essais de traction et de compression jusqu’à 500 N
  • Sécurité contre les surcharges: 150 % du [Max]
  • Contenu de la livraison: 1 pince avec 2 mâchoires avec structure pyramidale
  • Plan coté, voir www.sauter.eu