Logiciels AFH FD

Réf.: AFH FD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Logiciels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article AFH FD
    EAN / GTIN 4045761122536
    Réf. fabricant AFH FD

    Description

    Description:

    • Le logiciel AFH FD est conçu pour toutes les applications recherchant la force en fonction de la distance. Ces parcours de puissance sont généralement demandés lors des essais de pénétration ou d‘extractionLe programme interroge simultanément les données de mesure d’un capteur dynamométrique, par ex. du SAUTER FH, et d’un appareil de mesure de la longueur, par ex. du SAUTER LB ou SAUTER LDLes données de mesure des deux instruments sont transmises à l‘ordinateur en continu, synchronisées par le logiciel or et présentées sous forme de graphique et sous format de données libre pour une exploitation facile dans Microsoft Excel®Le logiciel SAUTER AFH FD or AFH LD est compatible avec tous les appareils des séries SAUTER FC, FH, FLCes instruments de mesure sont généralement utilisés avec les bancs d'essai SAUTER, notamment de la série SAUTER et . Mais l'utilisation sur des machines de contrôle mécaniques est également possible.Autres fonctions d‘analyse:- Dilatation de l‘objet d‘essai- Force de traction et de compression- Test de charge- Archivage des données enregistréesFourni avec le SAUTER AFH FD ou le AFH LD:- Logiciel AFH FD ou LD sur DVD- Manuel d’utilisation- Câble d'interface RS-232 pour FH (FH-A01)- Câble d'interface RS-232 pour FL (FL-A04)- Câble d'interface USB pour FL (FL-A01)- Câble d'interface RS-232 pour LB (LB-A01)Compatible avec les systèmes d‘exploitation suivants: Microsoft Windows
    • 10Exemple de commande pour un système de contrôle complet:- FH 5K. (Dynamomètre digital)- LB 300-2. (Dispositif de mesure digital de longueur)- AFH FD (Logiciel force/course)- TVM 5000N230N.* (Banc d‘essai)- LB-A02* (Montage LB sur banc d‘essai)- 2× AFH 12 (adaptateur RS-232 à USB)- AC 04* (Réception de l‘objet en essai)- 963-163* (Etalonnage de force)- 961-150* (Etalonnage de longueur)* pas obligatoire pour l'utilisation du logiciel AFH FD

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires