Module ESD pour alimentations, Module: IT250V/2

Réf.: 972220 IT250V/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Division 2E
Description 2 prises de sécurité avec couvercle rabattable
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Intensité nominale 16 A
Type de courant AC
Interrupteur marche/arrêt non
Nombre de prises de type L 2
Type de prise L
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972220 IT250V/2
EAN / GTIN 4062406167714
Réf. fabricant 972220 IT250V/2

Description

Exécution:

En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles.
Principe d’enfichage Plug and play. Les modules électriques sont préconfectionnés avec un câble de raccordement et un connecteur tripolaire 928491 réf. 3 pour un raccordement direct au bloc de distribution. Module 928470 réf. CEE400/5 préconfectionné avec câble de raccordement et connecteur 5 pôles 928491 réf. 5.
Tous les modules d’alimentation électrique sont conçus comme prises de sécurité (Schuko) et sont conformes à la classe de protection I.

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Utilisation:

Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après. L'utilisation dans d'autres pays peut être déterminée par le type de fiche.
Allemagne / DE: Type F
Suisse / CH: Type J
Italie / IT: Type L
France / FR: Type E
République tchèque / CZ: Type E
Angleterre / GB: Type G
Danemark / DK: Type K
Etats-Unis / US: Type B

Adapté(s) pour:

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ne pas dépasser le nombre maximum de divisions de rail d'alimentation.
  • Les articles 972220 réf. US110V/1 et US110V/2 ne peuvent être montés qu'avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
  • Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier