Module ESD pour alimentations DE250V/2

Réf.: 972220 DE250V/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Division 2E
    Description 2 prises de sécurité avec couvercle rabattable
    Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
    Tension nominale 250 V
    Intensité nominale 16 A
    Type de courant AC
    Interrupteur marche/arrêt non
    Nombre de prises de type F 2
    Type de prise F
    Type de produit Modules énergie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972220 DE250V/2
    EAN / GTIN 4062406167677
    Réf. fabricant 972220 DE250V/2

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles.
    Principe d’enfichage Plug and play. Les modules électriques sont préconfectionnés avec un câble de raccordement et un connecteur tripolaire 928491 réf. 3 pour un raccordement direct au bloc de distribution. Module 928470 réf. CEE400/5 préconfectionné avec câble de raccordement et connecteur 5 pôles 928491 réf. 5.
    Tous les modules d’alimentation électrique sont conçus comme prises de sécurité (Schuko) et sont conformes à la classe de protection I.

    Description:

    Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
    • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
    • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
    • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
    • Section des câbles préconfectionnés:
      3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
    • Classe de protection 1
    • Classe de protection IP 20.

    Utilisation:

    Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après. L'utilisation dans d'autres pays peut être déterminée par le type de fiche.
    Allemagne / DE: Type F
    Suisse / CH: Type J
    Italie / IT: Type L
    France / FR: Type E
    République tchèque / CZ: Type E
    Angleterre / GB: Type G
    Danemark / DK: Type K
    Etats-Unis / US: Type B

    Adapté(s) pour:

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    • Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ne pas dépasser le nombre maximum de divisions de rail d'alimentation.
    • Les articles 972220 réf. US110V/1 et US110V/2 ne peuvent être montés qu'avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
    • Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier