Exécution:
En tôle d’acier,
structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de
câbles et de
connecteurs mâles-femelles.Principe d’enfichage Plug and play. Les modules électriques sont préconfectionnés avec un câble de raccordement et un connecteur tripolaire
928491 réf. 3 pour un raccordement direct au bloc de distribution. Module
928470 réf. CEE400/5 préconfectionné avec câble de raccordement et connecteur 5 pôles
928491 réf. 5.
Tous les modules d’alimentation électrique sont conçus comme prises de sécurité (Schuko) et sont conformes à la classe de protection I.
Description:
Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):- Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
- Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
- Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
- Section des câbles préconfectionnés:
3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE) - Classe de protection 1
- Classe de protection IP 20.
Utilisation:
Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après. L'utilisation dans d'autres pays peut être déterminée par le type de fiche.
Allemagne / DE: Type F
Suisse / CH: Type J
Italie / IT: Type L
France / FR: Type E
République tchèque / CZ: Type E
Angleterre / GB: Type G
Danemark / DK: Type K
Etats-Unis / US: Type B
Adapté(s) pour:
Coloris:
Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.
Remarque(s):
- Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ne pas dépasser le nombre maximum de divisions de rail d'alimentation.
- Les articles 972220 réf. US110V/1 et US110V/2 ne peuvent être montés qu'avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
- Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.
- Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles.