Portant à bras ESD 1000 mm

Réf.: 972086 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,65 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Largeur 1 000 mm
    Porte-à-faux 250 mm
    Charge admissible max. 50 kg
    Domaine d'utilisation Colonne support
    Poids 5 kg
    Type de produit Consoles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972086 1000
    EAN / GTIN 4062406167301
    Réf. fabricant 972086 1000

    Description

    Exécution:

    Modèle robuste en tôle d'acier. Montage par paires, pour la fixation des unités d'éclairage 928600, 928602 et 928608.

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.
    Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier