Unité d’éclairage TAMETO 1000

Réf.: 928608 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Indice de protection IP IP 20
    Longueur 920 mm
    Profondeur 187 mm
    Longueur luminaire 890 mm
    Prof. luminaire 167 mm
    Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
    Tension nominale 250 V
    Puissance absorbée 26 W
    Interrupteur marche/arrêt oui
    Flux lumineux 2 300 lm
    Température de couleur 4 000 K
    Pour type 1000
    Technologie à LED oui
    Antireflets et sans scintillement oui
    Variateur de lumière progressif oui
    Poids 3 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Plafonnier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928608 1000
    EAN / GTIN 4013330060688
    Réf. fabricant 113037000-00628977

    Description

    Exécution:

    Unité d’éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l’interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu’une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.
    Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.
    Unité d’éclairage à LED avec boîtier en aluminium anodisé incolore et plastique noir. Diffuseur prismatique anti-éblouissement PMMA. L’unité d’éclairage dispose d’un variateur de lumière progressif et est protégée des salissures grâce à sa construction fermée. Raccordement via un système enfichable industriel pour un câblage en série aisé.

    Fonctionnement:

    IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

    Adapté(s) pour:

    Portants à bras 928055, 928056, 972086 et 972087.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier