Unité d’éclairage TAMETO, Pour type: 1500

Réf.: 928608 1500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Indice de protection IP IP 20
Longueur 1 420 mm
Profondeur 187 mm
Longueur luminaire 1 190 mm
Prof. luminaire 167 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 33 W
Interrupteur marche/arrêt oui
Flux lumineux 3 200 lm
Température de couleur 4 000 K
Pour type 1500
Technologie à LED oui
Antireflets et sans scintillement oui
Variateur de lumière progressif oui
Poids 4 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Plafonnier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928608 1500
EAN / GTIN 4013330060695
Réf. fabricant 113039000-00628980
Manufacturer Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Description

Exécution:

Unité d’éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l’interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu’une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.
Unité d’éclairage à LED avec boîtier en aluminium anodisé incolore et plastique noir. Diffuseur prismatique anti-éblouissement PMMA. L’unité d’éclairage dispose d’un variateur de lumière progressif et est protégée des salissures grâce à sa construction fermée. Raccordement via un système enfichable industriel pour un câblage en série aisé.
Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Adapté(s) pour:

Portants à bras 928055, 928056, 972086 et 972087.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier