{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Série | Workstation | |
Longueur | 920 mm | |
Profondeur | 120 mm | |
Longueur luminaire | 850 mm | |
Prof. luminaire | 30 mm | |
Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
Tension nominale | 250 V | |
Puissance absorbée | 27 W | |
Interrupteur marche/arrêt | non | |
Flux lumineux | 1 890 lm | |
Température de couleur | 4 000 K | |
Pour type | 1000 | |
Technologie à LED | oui | |
Antireflets et sans scintillement | oui | |
Poids | 3 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Plafonnier |
Référence article |
928600 1000
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406117443
Copier |
|
Réf. fabricant |
928600 1000
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |