• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Supports pour TFT (écrou) 1

Réf.: 928178 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Serie Workstation
Charge admissible 25 kg
Poids 1,3 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928178 1
EAN / GTIN 4062406113421
Réf. fabricant 928178 1

Description

Exécution:

En tôle d'acier. Fixation VESA (75 et 100 mm) pour écrans plats jusqu'à 24 pouces.
Inclinable jusqu'à 45°.

Adapté(s) pour:

A monter sur le bras pivotant 928170.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier