• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Traverse avec logements d’outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G SK40

Réf.: 971570 SK40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,52 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 54 mm
Profondeur 135 mm
Nombre de logements d'outils 15
Entre axe (A) 76 mm
Pour queues d'outils SA 40
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971570 SK40
EAN / GTIN 4062406165338
Réf. fabricant 971570 SK40

Description

Adapté(s) pour:

Montage sur rails de logement 971525.
Largeur d'armoire / de compartiment 40G (les armoires de largeur 80G possèdent 2 compartiments de 40G chacun).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier