Traverse avec logements d’outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G HSK100

Réf.: 971570 HSK100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,52 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 54 mm
Profondeur 135 mm
Nombre de logements d'outils 7
Entre axe (A) 116 mm
Pour queues d'outils HSK 100
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971570 HSK100
EAN / GTIN 4062406165468

Description

Adapté(s) pour:

Montage sur rails de logement 971525.
Largeur d'armoire / de compartiment 40G (les armoires de largeur 80G possèdent 2 compartiments de 40G chacun).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange