Traverse avec logements d’outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G SK30

Réf.: 971570 SK30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,52 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 54 mm
    Profondeur 135 mm
    Nombre de logements d'outils 20
    Entre axe (A) 72 mm
    Pour queues d'outils SA 30
    Type de produit Système de porte-outils CNC

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 971570 SK30
    EAN / GTIN 4062406165321
    Réf. fabricant 971570 SK30

    Description

    Adapté(s) pour:

    Montage sur rails de logement 971525.
    Largeur d'armoire / de compartiment 40G (les armoires de largeur 80G possèdent 2 compartiments de 40G chacun).

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier