{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Longueur échelle | 1,2 m | |
Hauteur de travail env. | 2,65 m | |
Amplitude au sol | 0,45 m | |
Hauteur lisse | 87 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 85 mm | |
Nombre de marches | 2×5 | |
Matière | Marches et montants en profilés d'aluminium | |
Exécution marchepied | Marche | |
Sécurité d'écartement | Assemblage rigide des deux côtés | |
Accessibilité | des deux côtés | |
Poids | 7,5 kg | |
Norme | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Type de produit | Echelles pliantes |
Référence article | 966050 2X5 | |
EAN / GTIN | 4003866403554 | |
Réf. fabricant | 40355 |