Echelle pliante à double accès 2X3

Réf.: 966050 2X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
    Longueur échelle 0,74 m
    Hauteur de travail env. 2,25 m
    Amplitude au sol 0,41 m
    Hauteur lisse 87 mm
    Profondeur d’échelon/de marche 85 mm
    Nombre de marches 2×3
    Matière Marches et montants en profilés d'aluminium
    Exécution marchepied Marche
    Sécurité d'écartement Assemblage rigide des deux côtés
    Accessibilité des deux côtés
    Poids 4,5 kg
    Norme DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 966050 2X3
    EAN / GTIN 4003866403530
    Réf. fabricant 40353

    Description

    Exécution:

    Marches et montants en profilés d’aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

    Norme:

    DIN EN 131.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier