Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X10

Réf.: 966050 2X10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur échelle 2,35 m
Hauteur de travail env. 3,75 m
Amplitude au sol 0,56 m
Hauteur lisse 87 mm
Profondeur d’échelon/de marche 85 mm
Nombre de marches 2×10
Matière Marches et montants en profilés d'aluminium
Exécution marchepied Marche
Sécurité d'écartement Assemblage rigide des deux côtés
Accessibilité des deux côtés
Poids 15,5 kg
Norme DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Type de produit Echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 966050 2X10
EAN / GTIN 4003866403608
Réf. fabricant 40360
Fabricant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d’aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

DIN EN 131.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier