• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

UNI-BOX 24 mm de haut 96X192 mm

Réf.: 960900 96X192
Remise
4,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Oily Waste Cans - Red
Hauteur 24 mm
Hauteur, intérieur 18 mm
Largeur 96 mm
Largeur, intérieur 85 mm
Profondeur 192 mm
Profondeur int. 181 mm
Matière Plastique ABS
Préparé pour couvercle oui
empilable oui
Fixation sur tapis à picots oui
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960900 96X192
EAN / GTIN 4037519000319
Réf. fabricant JCN09100RD

Description

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.