UNI-BOX 24 mm de haut 48X96 mm

Réf.: 960900 48X96
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
382 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
    Hauteur 24 mm
    Hauteur, intérieur 18 mm
    Largeur 48 mm
    Largeur, intérieur 37 mm
    Profondeur 96 mm
    Profondeur int. 85 mm
    Matière Plastique ABS
    Couleur noir
    Préparé pour couvercle oui
    empilable oui
    Fixation sur tapis à picots oui
    Type de produit Bacs pour petites pièces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960900 48X96
    EAN / GTIN 4037519000012
    Réf. fabricant JCN7120100

    Description

    Remarque(s):

    Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.