UNI-BOX 24 mm de haut 96X144 mm

Réf.: 960900 96X144
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
    Hauteur 24 mm
    Hauteur, intérieur 18 mm
    Largeur 96 mm
    Largeur, intérieur 85 mm
    Profondeur 144 mm
    Profondeur int. 133 mm
    Matière Plastique ABS
    Préparé pour couvercle oui
    empilable oui
    Fixation sur tapis à picots oui
    Type de produit Bacs pour petites pièces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960900 96X144
    EAN / GTIN 4037519000210
    Réf. fabricant JCN7210120

    Description

    Remarque(s):

    Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.