Socle avec cache amovible, profondeur 24G, Hauteur 100 mm 40

Réf.: 958065 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,91 €
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 100 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 600 mm
Pour largeur de caisson en G 40
Pour profondeur de caisson en G 24
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958065 40
EAN / GTIN 4062406133115

Description

Exécution:

Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.
Socle 100 mm de haut, avec cache amovible (devant et derrière) pour le transport d'armoires à outils.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 930505930735.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En termes de sécurité technique, le socle réf. 24 n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.
Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.